TRUSCO
コイルスプリング軽少荷重(外径14~18mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
黄
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76900049
T-SSWF14-20
14
17.7
20
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900058
T-SSWF14-25
14
14.1
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900076
T-SSWF14-35
14
10.1
35
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
76900094
T-SSWF14-45
14
7.8
45
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
76900103
T-SSWF14-50
14
7.1
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
76900119
T-SSWF14-55
14
6.4
55
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900128
T-SSWF14-60
14
5.9
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900137
T-SSWF14-65
14
5.4
65
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900146
T-SSWF14-70
14
5
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
76900155
T-SSWF14-75
14
4.7
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900164
T-SSWF14-80
14
4.4
80
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900173
T-SSWF14-90
14
3.9
90
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900189
T-SSWF14-100
14
3.5
100
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
76900198
T-SSWF16-20
16
20.6
20
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900207
T-SSWF16-125
16
3.3
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900216
T-SSWF16-25
16
16.5
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900225
T-SSWF16-30
16
13.7
30
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900234
T-SSWF16-35
16
11.8
35
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900243
T-SSWF16-40
16
10.3
40
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900259
T-SSWF16-45
16
9.2
45
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900268
T-SSWF16-50
16
8.2
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900277
T-SSWF16-55
16
7.5
55
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900286
T-SSWF16-60
16
6.9
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900295
T-SSWF16-65
16
6.3
65
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900304
T-SSWF16-70
16
5.9
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900313
T-SSWF16-75
16
5.5
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900329
T-SSWF16-80
16
5.1
80
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900338
T-SSWF16-90
16
4.6
90
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900347
T-SSWF16-100
16
4.1
100
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900356
T-SSWF18-20
18
25.5
20
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900365
T-SSWF18-125
18
4.1
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900374
T-SSWF18-25
18
20.4
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900383
T-SSWF18-30
18
17
30
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900399
T-SSWF18-35
18
14.6
35
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900408
T-SSWF18-40
18
12.7
40
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900417
T-SSWF18-45
18
11.3
45
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
76900426
T-SSWF18-50
18
10.2
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900435
T-SSWF18-55
18
9.3
55
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900444
T-SSWF18-60
18
8.5
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900453
T-SSWF18-65
18
7.8
65
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900469
T-SSWF18-70
18
7.3
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900478
T-SSWF18-75
18
6.8
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
76900487
T-SSWF18-80
18
6.4
80
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
76900496
T-SSWF18-90
18
5.7
90
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900505
T-SSWF18-100
18
5.1
100
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900067
T-SSWF14-30
14
11.8
30
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
76900085
T-SSWF14-40
14
8.8
40
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください