曜日別特売

コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)

コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) - TRUSCO

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
自由長(mm)
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76900514T-SSWF20-20-202031.4202011
270
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900523T-SSWF20-125-252052012511
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900539T-SSWF20-25-252025.1202511
270
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900548T-SSWF20-30-302020.9203011
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900557T-SSWF20-35-352017.9203511
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900566T-SSWF20-40-402015.7204011
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900575T-SSWF20-45-452013.9204511
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900584T-SSWF20-150-150204.22015011
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900593T-SSWF20-50-502012.6205011
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900609T-SSWF20-55-552011.4205511
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900618T-SSWF20-60-602010.5206011
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900627T-SSWF20-65-65209.7206511
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900636T-SSWF20-70-70209207011
440
339
373(税込)
翌々日出荷
76900645T-SSWF20-75-75208.4207511
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900654T-SSWF20-80-80207.8208011
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900663T-SSWF20-90-90207209011
510
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900679T-SSWF20-100-100206.32010011
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900688T-SSWF22-125-25226.32212511
650
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900697T-SSWF22-25-252231.4222511
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900706T-SSWF22-30-302226.2223011
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900715T-SSWF22-35-352222.4223511
320
249
274(税込)
翌々日出荷
76900724T-SSWF22-40-402219.6224011
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900733T-SSWF22-45-452217.4224511
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900749T-SSWF22-150-50225.22215011
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900758T-SSWF22-50-502215.7225011
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900767T-SSWF22-55-552214.3225511
400
299
329(税込)
翌々日出荷
76900776T-SSWF22-60-602213.1226011
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900785T-SSWF22-65-652212.1226511
450
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900794T-SSWF22-70-702211.2227011
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900803T-SSWF22-75-752210.5227511
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900819T-SSWF22-80-80229.8228011
500
379
417(税込)
翌々日出荷
76900828T-SSWF22-90-90228.7229011
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900837T-SSWF22-100-100227.82210011
570
429
472(税込)
翌々日出荷
76900846T-SSWF25-125-25257.82512513.5
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900855T-SSWF25-25-252539.2252513.5
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900864T-SSWF25-30-302532.7253013.5
310
239
263(税込)
9日以内出荷
76900873T-SSWF25-35-352528253513.5
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900889T-SSWF25-40-402524.5254013.5
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900898T-SSWF25-45-452521.8254513.5
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900907T-SSWF25-150-50256.52515013.5
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900916T-SSWF25-50-502519.6255013.5
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900925T-SSWF25-55-552517.8255513.5
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900934T-SSWF25-60-602516.3256013.5
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900943T-SSWF25-65-652515.1256513.5
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900959T-SSWF25-70-702514257013.5
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900968T-SSWF25-175-75255.62517513.5
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900977T-SSWF25-75-752513.1257513.5
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900986T-SSWF25-80-802512.3258013.5
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
76900995T-SSWF25-90-902510.9259013.5
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901004T-SSWF25-100-100259.82510013.5
560
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする