曜日別特売

コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)

コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に識別色内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76901029T-SSWF27-125279.425軽小荷重SWOSC-V相当
690
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901038T-SSWF27-252747.125軽小荷重SWOSC-V相当
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901047T-SSWF27-302739.230軽小荷重SWOSC-V相当
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901056T-SSWF27-352733.635軽小荷重SWOSC-V相当
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901065T-SSWF27-402729.440軽小荷重SWOSC-V相当
350
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901074T-SSWF27-452726.245軽小荷重SWOSC-V相当
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901083T-SSWF27-150277.850軽小荷重SWOSC-V相当
780
589
648(税込)
当日出荷
76901099T-SSWF27-502723.550軽小荷重SWOSC-V相当
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901108T-SSWF27-552721.455軽小荷重SWOSC-V相当
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901117T-SSWF27-602719.660軽小荷重SWOSC-V相当
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901126T-SSWF27-652718.165軽小荷重SWOSC-V相当
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901135T-SSWF27-702716.870軽小荷重SWOSC-V相当
490
369
406(税込)
翌々日出荷
76901144T-SSWF27-175276.775軽小荷重SWOSC-V相当
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901153T-SSWF27-752715.775軽小荷重SWOSC-V相当
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901169T-SSWF27-802714.780軽小荷重SWOSC-V相当
520
399
439(税込)
当日出荷
76901178T-SSWF27-902713.190軽小荷重SWOSC-V相当
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901187T-SSWF27-1002711.8100軽小荷重SWOSC-V相当
590
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901196T-SSWF27-200275.9200軽小荷重SWOSC-V相当
960
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901205T-SSWF30-1253011.325軽小荷重SWOSC-V相当
670
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901214T-SSWF30-253056.525軽小荷重SWOSC-V相当
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901223T-SSWF30-303047.130軽小荷重SWOSC-V相当
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901239T-SSWF30-353040.335軽小荷重SWOSC-V相当
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901248T-SSWF30-403035.340軽小荷重SWOSC-V相当
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901257T-SSWF30-453031.445軽小荷重SWOSC-V相当
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901266T-SSWF30-150309.450軽小荷重SWOSC-V相当
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901275T-SSWF30-503028.250軽小荷重SWOSC-V相当
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901284T-SSWF30-553025.755軽小荷重SWOSC-V相当
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901293T-SSWF30-603023.560軽小荷重SWOSC-V相当
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901309T-SSWF30-653021.765軽小荷重SWOSC-V相当
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901318T-SSWF30-703020.270軽小荷重SWOSC-V相当
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901327T-SSWF30-175308.175軽小荷重SWOSC-V相当
870
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901336T-SSWF30-753018.875軽小荷重SWOSC-V相当
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901345T-SSWF30-803017.780軽小荷重SWOSC-V相当
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901354T-SSWF30-903015.790軽小荷重SWOSC-V相当
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901363T-SSWF30-1003014.1100軽小荷重SWOSC-V相当
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901379T-SSWF30-200307.1200軽小荷重SWOSC-V相当
950
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901388T-SSWF35-1253515.425軽小荷重SWOSC-V相当
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901397T-SSWF35-40354840軽小荷重SWOSC-V相当
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901406T-SSWF35-453542.745軽小荷重SWOSC-V相当
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901415T-SSWF35-1503512.850軽小荷重SWOSC-V相当
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901424T-SSWF35-503538.450軽小荷重SWOSC-V相当
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901433T-SSWF35-553534.955軽小荷重SWOSC-V相当
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901449T-SSWF35-60353260軽小荷重SWOSC-V相当
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901458T-SSWF35-653529.565軽小荷重SWOSC-V相当
510
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901467T-SSWF35-703527.470軽小荷重SWOSC-V相当
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901476T-SSWF35-175351175軽小荷重SWOSC-V相当
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901485T-SSWF35-753525.675軽小荷重SWOSC-V相当
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901494T-SSWF35-80352480軽小荷重SWOSC-V相当
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901503T-SSWF35-903521.390軽小荷重SWOSC-V相当
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901519T-SSWF35-1003519.2100軽小荷重SWOSC-V相当
690
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-06
用途: バンドソーのメンテナンスに

バンドソーの切断荷重調整に使ってある部品で汎用品のバネなので不具合が出る前に交換してみました。
自由長が少し短い気もしましたが許容範囲内で問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする