TRUSCO
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
黄
内容量
1個
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76901537
T-SSWF40-125
40
20.1
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901546
T-SSWF40-225
40
11.1
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901555
T-SSWF40-40
40
62.7
40
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901564
T-SSWF40-45
40
55.7
45
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901573
T-SSWF40-150
40
16.7
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901589
T-SSWF40-250
40
10
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901598
T-SSWF40-50
40
50.2
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901607
T-SSWF40-55
40
45.6
55
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901616
T-SSWF40-60
40
41.8
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901625
T-SSWF40-65
40
38.6
65
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901634
T-SSWF40-70
40
35.8
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901643
T-SSWF40-175
40
14.3
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901659
T-SSWF40-275
40
9.1
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901668
T-SSWF40-75
40
33.4
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901677
T-SSWF40-80
40
31.4
80
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901686
T-SSWF40-90
40
27.9
90
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901695
T-SSWF40-100
40
25.1
100
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901704
T-SSWF40-200
40
12.5
200
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901713
T-SSWF40-300
40
8.4
300
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901729
T-SSWF50-125
50
31.4
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901738
T-SSWF50-225
50
17.4
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901747
T-SSWF50-150
50
26.1
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901756
T-SSWF50-250
50
15.7
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,820
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901765
T-SSWF50-350
50
11.2
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
4,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901774
T-SSWF50-450
50
8.7
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
4,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901783
T-SSWF50-50
50
78.4
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901799
T-SSWF50-55
50
71.3
55
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901808
T-SSWF50-60
50
65.3
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901817
T-SSWF50-65
50
60.3
65
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901826
T-SSWF50-70
50
56
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901835
T-SSWF50-175
50
22.4
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901844
T-SSWF50-275
50
14.3
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901853
T-SSWF50-75
50
52.3
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901869
T-SSWF50-80
50
49
80
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901878
T-SSWF50-90
50
43.6
90
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901887
T-SSWF50-100
50
39.2
100
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901896
T-SSWF50-200
50
19.6
200
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901905
T-SSWF50-300
50
13.1
300
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901914
T-SSWF50-400
50
9.8
400
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
4,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901923
T-SSWF50-500
50
7.8
500
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
5,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901939
T-SSWF60-125
60
45.1
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901948
T-SSWF60-225
60
25.1
25
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901957
T-SSWF60-150
60
37.6
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901966
T-SSWF60-250
60
22.6
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901975
T-SSWF60-350
60
16.1
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901984
T-SSWF60-450
60
12.5
50
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
6,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76901993
T-SSWF60-60
60
94
60
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902009
T-SSWF60-70
60
80.6
70
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902018
T-SSWF60-175
60
32.2
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902027
T-SSWF60-275
60
20.5
75
軽小荷重
SWOSC-V相当
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ