TRUSCO
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
緑
材質
SWOSC-V相当
種類
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長(mm)
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76902219
T-SSWH6-15
15
6
38.1
6
15
3
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
76902228
T-SSWH6-20
20
6
28.5
6
20
3
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
76902237
T-SSWH6-25
25
6
22.8
6
25
3
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902246
T-SSWH6-30
30
6
19
6
30
3
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902255
T-SSWH6-35
35
6
16.3
6
35
3
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
76902264
T-SSWH6-40
40
6
14.3
6
40
3
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902273
T-SSWH6-45
45
6
12.7
6
45
3
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902289
T-SSWH6-50
50
6
11.4
6
50
3
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902298
T-SSWH6-55
55
6
10.4
6
55
3
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902307
T-SSWH6-60
60
6
9.5
6
60
3
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902325
T-SSWH8-15
15
8
57.2
8
15
4
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902334
T-SSWH8-20
20
8
42.9
8
20
4
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902343
T-SSWH8-25
25
8
34.3
8
25
4
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902359
T-SSWH8-30
30
8
28.6
8
30
4
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902368
T-SSWH8-35
35
8
24.5
8
35
4
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902377
T-SSWH8-40
40
8
21.5
8
40
4
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902386
T-SSWH8-45
45
8
19.1
8
45
4
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
76902395
T-SSWH8-50
50
8
17.2
8
50
4
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902404
T-SSWH8-55
55
8
15.6
8
55
4
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902413
T-SSWH8-60
60
8
14.3
8
60
4
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902429
T-SSWH8-65
65
8
13.2
8
65
4
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902438
T-SSWH8-70
70
8
12.3
8
70
4
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902447
T-SSWH8-75
75
8
11.4
8
75
4
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902456
T-SSWH8-80
80
8
10.7
8
80
4
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902465
T-SSWH10-10
10
10
123
10
10
5
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902474
T-SSWH10-15
15
10
81.7
10
15
5
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902483
T-SSWH10-20
20
10
61.3
10
20
5
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902499
T-SSWH10-25
25
10
49
10
25
5
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902508
T-SSWH10-30
30
10
40.8
10
30
5
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902517
T-SSWH10-35
35
10
35
10
35
5
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902526
T-SSWH10-40
40
10
30.6
10
40
5
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902535
T-SSWH10-45
45
10
27.2
10
45
5
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902544
T-SSWH10-50
50
10
24.5
10
50
5
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902553
T-SSWH10-55
55
10
22.3
10
55
5
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902569
T-SSWH10-60
60
10
20.4
10
60
5
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902578
T-SSWH10-65
65
10
18.8
10
65
5
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902587
T-SSWH10-70
70
10
17.5
10
70
5
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902596
T-SSWH10-75
75
10
16.3
10
75
5
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902605
T-SSWH10-80
80
10
15.3
10
80
5
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902614
T-SSWH10-90
90
10
13.6
10
90
5
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902623
T-SSWH12-15
15
12
117
12
15
6
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
76902639
T-SSWH12-20
20
12
87.7
12
20
6
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902648
T-SSWH12-25
25
12
70.2
12
25
6
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902657
T-SSWH12-30
30
12
58.5
12
30
6
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902666
T-SSWH12-35
35
12
50.1
12
35
6
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902675
T-SSWH12-40
40
12
43.9
12
40
6
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902684
T-SSWH12-45
45
12
39
12
45
6
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902693
T-SSWH12-50
50
12
35.1
12
50
6
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
76902709
T-SSWH12-55
55
12
31.9
12
55
6
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902718
T-SSWH12-60
60
12
29.2
12
60
6
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ