TRUSCO
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
緑
材質
SWOSC-V相当
種類
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長(mm)
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76902779
T-SSWH14-20
20
14
120
14
20
7
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902788
T-SSWH14-25
25
14
96.3
14
25
7
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902797
T-SSWH14-30
30
14
80.3
14
30
7
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902806
T-SSWH14-35
35
14
68.8
14
35
7
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902815
T-SSWH14-40
40
14
60.2
14
40
7
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
76902824
T-SSWH14-45
45
14
53.5
14
45
7
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902833
T-SSWH14-50
50
14
48.2
14
50
7
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902849
T-SSWH14-55
55
14
43.8
14
55
7
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
76902858
T-SSWH14-60
60
14
40.1
14
60
7
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902867
T-SSWH14-65
65
14
37.1
14
65
7
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902876
T-SSWH14-70
70
14
34.4
14
70
7
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902885
T-SSWH14-75
75
14
32.1
14
75
7
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902894
T-SSWH14-80
80
14
30.1
14
80
7
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
76902903
T-SSWH14-90
90
14
26.8
14
90
7
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902919
T-SSWH14-100
100
14
24.1
14
100
7
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902928
T-SSWH16-20
20
16
157
16
20
8
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902937
T-SSWH16-25
25
16
126
16
25
8
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
76902946
T-SSWH16-30
30
16
105
16
30
8
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
76902955
T-SSWH16-35
35
16
89.9
16
35
8
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902964
T-SSWH16-40
40
16
78.6
16
40
8
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902973
T-SSWH16-45
45
16
69.9
16
45
8
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76902989
T-SSWH16-50
50
16
62.9
16
50
8
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
76902998
T-SSWH16-55
55
16
57.2
16
55
8
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903007
T-SSWH16-60
60
16
52.4
16
60
8
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903016
T-SSWH16-65
65
16
48.4
16
65
8
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903025
T-SSWH16-70
70
16
44.9
16
70
8
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903034
T-SSWH16-75
75
16
41.9
16
75
8
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903043
T-SSWH16-80
80
16
39.3
16
80
8
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903059
T-SSWH16-90
90
16
35
16
90
8
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903068
T-SSWH16-100
100
16
31.5
16
100
8
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903077
T-SSWH18-20
20
18
198
18
20
9
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903086
T-SSWH18-25
25
18
159
18
25
9
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903095
T-SSWH18-30
30
18
132
18
30
9
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903104
T-SSWH18-35
35
18
113
18
35
9
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903113
T-SSWH18-40
40
18
99.1
18
40
9
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903129
T-SSWH18-45
45
18
88.1
18
45
9
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903138
T-SSWH18-50
50
18
79.3
18
50
9
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903147
T-SSWH18-55
55
18
72
18
55
9
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903156
T-SSWH18-60
60
18
66
18
60
9
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903165
T-SSWH18-65
65
18
61
18
65
9
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903174
T-SSWH18-70
70
18
56.6
18
70
9
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903183
T-SSWH18-75
75
18
52.8
18
75
9
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903199
T-SSWH18-80
80
18
49.5
18
80
9
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903208
T-SSWH18-90
90
18
44
18
90
9
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903217
T-SSWH18-100
100
18
39.6
18
100
9
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください