曜日別特売

コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)

コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) - TRUSCO

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長(mm)
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76903725T-SSWH27-125252771.52712513.5
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903734T-SSWH27-252527358272513.5
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903743T-SSWH27-303027298273013.5
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903759T-SSWH27-353527255273513.5
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903768T-SSWH27-404027224274013.5
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903777T-SSWH27-454527199274513.5
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903786T-SSWH27-150502759.62715013.5
1,150
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903795T-SSWH27-505027179275013.5
510
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903804T-SSWH27-555527163275513.5
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903813T-SSWH27-606027149276013.5
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903829T-SSWH27-656527138276513.5
580
439
483(税込)
翌々日出荷
76903838T-SSWH27-707027128277013.5
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903847T-SSWH27-175752751.12717513.5
1,310
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903856T-SSWH27-757527119277513.5
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903865T-SSWH27-808027112278013.5
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903874T-SSWH27-90902799.4279013.5
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903883T-SSWH27-1001002789.42710013.5
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903899T-SSWH30-125253088.23012515
1,150
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903908T-SSWH30-252530441302515
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903917T-SSWH30-303030368303015
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903926T-SSWH30-353530315303515
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903935T-SSWH30-404030276304015
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903944T-SSWH30-454530245304515
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903953T-SSWH30-150503073.53015015
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903969T-SSWH30-505030221305015
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903978T-SSWH30-555530200305515
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903987T-SSWH30-606030184306015
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903996T-SSWH30-656530170306515
670
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904005T-SSWH30-707030158307015
690
519
571(税込)
翌々日出荷
76904014T-SSWH30-1757530633017515
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904023T-SSWH30-757530147307515
720
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904039T-SSWH30-808030138308015
760
579
637(税込)
翌々日出荷
76904048T-SSWH30-909030123309015
850
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904057T-SSWH30-100100301103010015
950
719
791(税込)
翌々日出荷
76904066T-SSWH30-2002003055.13020015
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904075T-SSWH35-12525351203512517.5
1,530
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904084T-SSWH35-404035375354017.5
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904093T-SSWH35-454535333354517.5
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904109T-SSWH35-150503599.93515017.5
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904118T-SSWH35-505035300355017.5
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904127T-SSWH35-555535273355517.5
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904136T-SSWH35-606035250356017.5
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904145T-SSWH35-656535231356517.5
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904154T-SSWH35-707035214357017.5
940
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904163T-SSWH35-175753585.63517517.5
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904179T-SSWH35-757535200357517.5
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904188T-SSWH35-808035187358017.5
1,030
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904197T-SSWH35-909035167359017.5
1,150
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904206T-SSWH35-100100351503510017.5
1,250
939
1,033(税込)
翌々日出荷
76904215T-SSWH35-2002003574.93520017.5
2,340
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする