TRUSCO
コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
緑
内容量
1個
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76904224
T-SSWH40-125
40
157
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904233
T-SSWH40-225
40
87.1
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904249
T-SSWH40-40
40
490
40
重荷重
SWOSC-V相当
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904258
T-SSWH40-45
40
436
45
重荷重
SWOSC-V相当
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904267
T-SSWH40-150
40
131
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904276
T-SSWH40-250
40
78.4
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904285
T-SSWH40-50
40
392
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
890
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904294
T-SSWH40-55
40
356
55
重荷重
SWOSC-V相当
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904303
T-SSWH40-60
40
327
60
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904319
T-SSWH40-65
40
302
65
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904328
T-SSWH40-70
40
280
70
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904337
T-SSWH40-175
40
112
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904346
T-SSWH40-275
40
71.3
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904355
T-SSWH40-75
40
261
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,250
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904364
T-SSWH40-80
40
245
80
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,310
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904373
T-SSWH40-90
40
218
90
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904389
T-SSWH40-100
40
196
100
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904398
T-SSWH40-200
40
98
200
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904407
T-SSWH40-300
40
65.3
300
重荷重
SWOSC-V相当
¥
4,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904416
T-SSWH50-125
50
245
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
76904425
T-SSWH50-225
50
136
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
4,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904434
T-SSWH50-150
50
204
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
3,370
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904443
T-SSWH50-250
50
123
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
5,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904459
T-SSWH50-350
50
87.5
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
7,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904468
T-SSWH50-50
50
613
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904477
T-SSWH50-55
50
557
55
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904486
T-SSWH50-60
50
510
60
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904495
T-SSWH50-65
50
471
65
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904504
T-SSWH50-70
50
438
70
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904513
T-SSWH50-175
50
175
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904529
T-SSWH50-275
50
111
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
5,870
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904538
T-SSWH50-75
50
408
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904547
T-SSWH50-80
50
383
80
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904556
T-SSWH50-90
50
340
90
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904565
T-SSWH50-100
50
306
100
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904574
T-SSWH50-200
50
153
200
重荷重
SWOSC-V相当
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904583
T-SSWH50-300
50
102
300
重荷重
SWOSC-V相当
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904599
T-SSWH60-125
60
353
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904608
T-SSWH60-225
60
196
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
6,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904617
T-SSWH60-150
60
294
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
4,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904626
T-SSWH60-250
60
176
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904635
T-SSWH60-350
60
126
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904644
T-SSWH60-60
60
735
60
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904653
T-SSWH60-70
60
630
70
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
76904669
T-SSWH60-175
60
252
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904678
T-SSWH60-275
60
160
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
7,520
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904687
T-SSWH60-80
60
551
80
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76904696
T-SSWH60-90
60
490
90
重荷重
SWOSC-V相当
¥
2,970
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904705
T-SSWH60-100
60
441
100
重荷重
SWOSC-V相当
¥
3,230
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904714
T-SSWH60-200
60
221
200
重荷重
SWOSC-V相当
¥
5,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ