TRUSCO
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
赤
内容量
1個
全56種類を絞り込む
外径(Φmm)
6
8
10
12
ばね定数(N/mm)
選択してください
5.1
5.4
5.6
5.7
6.1
6.6
6.8
7.1
7.7
7.8
8.2
8.6
8.8
9.4
9.5
9.9
10.2
10.7
11.1
11.8
12.2
12.3
12.7
13.6
13.7
14.3
14.8
15.3
16.2
17.2
17.5
17.8
19.7
20.4
21.5
22.2
24.5
25.4
28.6
29.6
30.6
35.5
40.9
42.9
44.4
59.2
61.3
自由長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
56種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76904845
T-SSWM6-15
6
20.4
15
中荷重
SWOSC-V相当
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
76904854
T-SSWM6-20
6
15.3
20
中荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
取扱停止中
76904863
T-SSWM6-25
6
12.3
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904879
T-SSWM6-30
6
10.2
30
中荷重
SWOSC-V相当
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
76904888
T-SSWM6-35
6
8.8
35
中荷重
SWOSC-V相当
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904897
T-SSWM6-40
6
7.7
40
中荷重
SWOSC-V相当
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
76904906
T-SSWM6-45
6
6.8
45
中荷重
SWOSC-V相当
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
76904915
T-SSWM6-50
6
6.1
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904924
T-SSWM6-55
6
5.6
55
中荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904933
T-SSWM6-60
6
5.1
60
中荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
76904949
T-SSWM8-10
8
42.9
10
中荷重
SWOSC-V相当
¥
130
¥
98
¥
108
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
76904958
T-SSWM8-15
8
28.6
15
中荷重
SWOSC-V相当
¥
130
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904967
T-SSWM8-20
8
21.5
20
中荷重
SWOSC-V相当
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904976
T-SSWM8-25
8
17.2
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
76904985
T-SSWM8-30
8
14.3
30
中荷重
SWOSC-V相当
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76904994
T-SSWM8-35
8
12.2
35
中荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905003
T-SSWM8-40
8
10.7
40
中荷重
SWOSC-V相当
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905019
T-SSWM8-45
8
9.5
45
中荷重
SWOSC-V相当
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905028
T-SSWM8-50
8
8.6
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905037
T-SSWM8-55
8
7.8
55
中荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905046
T-SSWM8-60
8
7.1
60
中荷重
SWOSC-V相当
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905055
T-SSWM8-65
8
6.6
65
中荷重
SWOSC-V相当
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905064
T-SSWM8-70
8
6.1
70
中荷重
SWOSC-V相当
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905073
T-SSWM8-75
8
5.7
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905089
T-SSWM8-80
8
5.4
80
中荷重
SWOSC-V相当
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
76905107
T-SSWM10-15
10
40.9
15
中荷重
SWOSC-V相当
¥
130
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905116
T-SSWM10-20
10
30.6
20
中荷重
SWOSC-V相当
¥
130
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905125
T-SSWM10-25
10
24.5
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905134
T-SSWM10-30
10
20.4
30
中荷重
SWOSC-V相当
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
76905143
T-SSWM10-35
10
17.5
35
中荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
76905159
T-SSWM10-40
10
15.3
40
中荷重
SWOSC-V相当
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905168
T-SSWM10-45
10
13.6
45
中荷重
SWOSC-V相当
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905186
T-SSWM10-55
10
11.1
55
中荷重
SWOSC-V相当
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905195
T-SSWM10-60
10
10.2
60
中荷重
SWOSC-V相当
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905204
T-SSWM10-65
10
9.4
65
中荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905213
T-SSWM10-70
10
8.8
70
中荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905229
T-SSWM10-75
10
8.2
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
76905238
T-SSWM10-80
10
7.7
80
中荷重
SWOSC-V相当
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905247
T-SSWM10-90
10
6.8
90
中荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905265
T-SSWM12-20
12
44.4
20
中荷重
SWOSC-V相当
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
76905274
T-SSWM12-25
12
35.5
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
76905283
T-SSWM12-30
12
29.6
30
中荷重
SWOSC-V相当
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905308
T-SSWM12-40
12
22.2
40
中荷重
SWOSC-V相当
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905317
T-SSWM12-45
12
19.7
45
中荷重
SWOSC-V相当
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905326
T-SSWM12-50
12
17.8
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905335
T-SSWM12-55
12
16.2
55
中荷重
SWOSC-V相当
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905344
T-SSWM12-60
12
14.8
60
中荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905353
T-SSWM12-65
12
13.7
65
中荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905369
T-SSWM12-70
12
12.7
70
中荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905378
T-SSWM12-75
12
11.8
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ