曜日別特売
T-SSWM6-35 コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76904888

代表画像

T-SSWM6-35 コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76904888
T-SSWM6-35 コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76904888

コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)T-SSWM6-35

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)6
自由長(mm)35
ばね定数(N/mm)8.8
8.8
5.1
5.4
5.6
5.7
6.1
6.6
6.8
7.1
7.7
7.8
8.2
8.6
9.4
9.5
9.9
10.2
10.7
11.1
11.8
12.2
12.3
12.7
13.6
13.7
14.3
14.8
15.3
16.2
17.2
17.5
17.8
19.7
20.4
21.5
22.2
24.5
25.4
28.6
29.6
30.6
35.5
40.9
42.9
44.4
59.2
61.3
内容量1個注文コード76904888品番T-SSWM6-35
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
6
ばね定数(N/mm)
8.8
自由長(mm)
35
種類
中荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
6
内径(mm)
3
識別色
赤

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする