曜日別特売

コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)

コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に識別色内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76905859T-SSWM20-202012320中荷重SWOSC-V相当
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905868T-SSWM20-1252019.625中荷重SWOSC-V相当
720
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905877T-SSWM20-25209825中荷重SWOSC-V相当
310
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905886T-SSWM20-302081.730中荷重SWOSC-V相当
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905895T-SSWM20-35207035中荷重SWOSC-V相当
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905904T-SSWM20-402061.340中荷重SWOSC-V相当
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905913T-SSWM20-452054.445中荷重SWOSC-V相当
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905929T-SSWM20-1502016.350中荷重SWOSC-V相当
820
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905938T-SSWM20-50204950中荷重SWOSC-V相当
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905947T-SSWM20-552044.555中荷重SWOSC-V相当
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905956T-SSWM20-602040.860中荷重SWOSC-V相当
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905965T-SSWM20-652037.765中荷重SWOSC-V相当
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905974T-SSWM20-70203570中荷重SWOSC-V相当
510
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905983T-SSWM20-752032.775中荷重SWOSC-V相当
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905999T-SSWM20-802030.680中荷重SWOSC-V相当
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906008T-SSWM20-902027.290中荷重SWOSC-V相当
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906017T-SSWM20-1002024.5100中荷重SWOSC-V相当
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906026T-SSWM22-1252223.825中荷重SWOSC-V相当
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906035T-SSWM22-252211925中荷重SWOSC-V相当
310
239
263(税込)
翌々日出荷
76906044T-SSWM22-302299.130中荷重SWOSC-V相当
340
259
285(税込)
当日出荷
76906053T-SSWM22-352284.935中荷重SWOSC-V相当
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906069T-SSWM22-402274.340中荷重SWOSC-V相当
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906078T-SSWM22-452266.145中荷重SWOSC-V相当
380
289
318(税込)
翌々日出荷
76906087T-SSWM22-1502219.850中荷重SWOSC-V相当
720
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906096T-SSWM22-502259.550中荷重SWOSC-V相当
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906105T-SSWM22-55225455中荷重SWOSC-V相当
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906114T-SSWM22-602249.560中荷重SWOSC-V相当
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906123T-SSWM22-652245.765中荷重SWOSC-V相当
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906139T-SSWM22-702242.570中荷重SWOSC-V相当
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906148T-SSWM22-752239.675中荷重SWOSC-V相当
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906157T-SSWM22-802237.280中荷重SWOSC-V相当
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906166T-SSWM22-90223390中荷重SWOSC-V相当
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906175T-SSWM22-1002229.7100中荷重SWOSC-V相当
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906184T-SSWM25-1252530.625中荷重SWOSC-V相当
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906193T-SSWM25-252515325中荷重SWOSC-V相当
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906209T-SSWM25-302512830中荷重SWOSC-V相当
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906218T-SSWM25-352510935中荷重SWOSC-V相当
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906227T-SSWM25-402595.740中荷重SWOSC-V相当
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906236T-SSWM25-452585.145中荷重SWOSC-V相当
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906245T-SSWM25-1502525.550中荷重SWOSC-V相当
870
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906254T-SSWM25-502576.650中荷重SWOSC-V相当
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906263T-SSWM25-552569.655中荷重SWOSC-V相当
440
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906279T-SSWM25-602563.860中荷重SWOSC-V相当
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906288T-SSWM25-652558.965中荷重SWOSC-V相当
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906297T-SSWM25-702554.770中荷重SWOSC-V相当
510
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906306T-SSWM25-1752521.975中荷重SWOSC-V相当
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906315T-SSWM25-75255175中荷重SWOSC-V相当
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906324T-SSWM25-802547.980中荷重SWOSC-V相当
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906333T-SSWM25-902542.590中荷重SWOSC-V相当
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906349T-SSWM25-1002538.3100中荷重SWOSC-V相当
660
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76905895
2024-01-24
用途: 打抜きダイセット用

打抜きダイセットのスプリングが破損のため
購入しました。短納期で設備停止も最小限で
復旧しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする