TRUSCO
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76906857
T-SSWM40-125
40
78.5
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906866
T-SSWM40-225
40
43.6
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906875
T-SSWM40-40
40
245
40
中荷重
SWOSC-V相当
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906884
T-SSWM40-45
40
218
45
中荷重
SWOSC-V相当
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906893
T-SSWM40-150
40
65.4
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906909
T-SSWM40-250
40
39.2
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906918
T-SSWM40-50
40
196
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906927
T-SSWM40-55
40
178
55
中荷重
SWOSC-V相当
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906936
T-SSWM40-60
40
163
60
中荷重
SWOSC-V相当
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906945
T-SSWM40-65
40
151
65
中荷重
SWOSC-V相当
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906954
T-SSWM40-70
40
140
70
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906963
T-SSWM40-175
40
56
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906979
T-SSWM40-275
40
35.7
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
3,720
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906988
T-SSWM40-75
40
131
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76906997
T-SSWM40-80
40
123
80
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907006
T-SSWM40-90
40
109
90
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907015
T-SSWM40-100
40
98.1
100
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907024
T-SSWM40-200
40
49
200
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907033
T-SSWM40-300
40
32.7
300
中荷重
SWOSC-V相当
¥
4,270
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907049
T-SSWM50-125
50
123
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907058
T-SSWM50-225
50
68.1
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
4,170
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907067
T-SSWM50-150
50
102
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,990
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907076
T-SSWM50-250
50
61.3
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
4,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907085
T-SSWM50-350
50
43.8
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
6,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907094
T-SSWM50-50
50
306
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,310
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907103
T-SSWM50-55
50
278
55
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907119
T-SSWM50-60
50
255
60
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907128
T-SSWM50-65
50
236
65
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907137
T-SSWM50-70
50
219
70
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907146
T-SSWM50-175
50
87.5
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907155
T-SSWM50-275
50
55.7
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
5,140
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907164
T-SSWM50-75
50
204
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907173
T-SSWM50-80
50
191
80
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907189
T-SSWM50-90
50
170
90
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907198
T-SSWM50-100
50
153
100
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907207
T-SSWM50-200
50
76.6
200
中荷重
SWOSC-V相当
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907216
T-SSWM50-300
50
51
300
中荷重
SWOSC-V相当
¥
5,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907225
T-SSWM60-125
60
176
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907234
T-SSWM60-225
60
98
25
中荷重
SWOSC-V相当
¥
5,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907243
T-SSWM60-150
60
147
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907259
T-SSWM60-250
60
88.2
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907268
T-SSWM60-350
60
63
50
中荷重
SWOSC-V相当
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907277
T-SSWM60-60
60
368
60
中荷重
SWOSC-V相当
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907286
T-SSWM60-70
60
315
70
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907295
T-SSWM60-175
60
126
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
4,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907304
T-SSWM60-275
60
80.2
75
中荷重
SWOSC-V相当
¥
6,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907313
T-SSWM60-80
60
276
80
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907329
T-SSWM60-90
60
245
90
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907338
T-SSWM60-100
60
221
100
中荷重
SWOSC-V相当
¥
2,820
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76907347
T-SSWM60-200
60
110
200
中荷重
SWOSC-V相当
¥
5,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ