曜日別特売

防音シート

防音シート - TRUSCO防音シート - TRUSCO防音シート - TRUSCO防音シート - TRUSCO

防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)

用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事質量(kg)6.6材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)形状折りたたみタイプ特性防音、耐候トラスコ品番415-6293内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76907478GBO2-1834
44,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする