曜日別特売

蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー

蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー - TRUSCO蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー - TRUSCO蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー - TRUSCO蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー - TRUSCO蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー - TRUSCO蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー - TRUSCO蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー - TRUSCO

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送にフタの有無あり仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366スタッキング4個まで可有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76908713CT50-CYT50530×366×334493×335×304コヨーテ95
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76908729CT50-GY50530×366×334493×335×304グレー95
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76908738CT50-OD50530×366×334493×335×304グリーン95
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする