曜日別特売

プラ棚 コーナーキャップ4個付

プラ棚 コーナーキャップ4個付 - TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付 - TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付 - TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付 - TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付 - TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付 - TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付 - TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付 - TRUSCO

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754内容量1台
注意
●※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
●※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
●※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
●※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
●※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
均等積載量(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76908747TPT-1342C-MOD5154505001002つや消しОD
6,500
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908756TPT-2342C-MOD6584504001002つや消しОD
7,100
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908774TPT-3343C-MOD9434505001003つや消しОD
10,050
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76908783TPT-5344C-MOD13714505001004つや消しОD
13,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908799TPT-6344C-MOD18004504001004つや消しОD
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908808TPT-6345C-MOD18004505001005つや消しОD
17,150
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908817TPT-1342C-LS5154505001002ライトサンド
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908826TPT-2342C-LS6584504001002ライトサンド
7,100
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908844TPT-3343C-LS9434505001003ライトサンド
10,050
7,598
8,358(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908853TPT-5344C-LS13714505001004ライトサンド
13,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908869TPT-6344C-LS18004504001004ライトサンド
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76908878TPT-6345C-LS18004505001005ライトサンド
17,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする