鈴木産業
不織布ツナギ
軽くて動きやすい
衣類の汚れを防止
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
ほこりなどが入りにくい便利な内ポケット付
用途
粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色
ホワイト
種別
つなぎ
機能
防汚性
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※ゴミに出す際はファスナー部分は取り外してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76908984
SH-060
M
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
76908993
SH-060
L
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
76909009
SH-060
LL
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
76909018
SH-060
3L
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください