曜日別特売

軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付
衣類の汚れを防止
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
上着のみ

用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他ホワイト種別ジャケット/ジャンパー機能防汚性材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※ゴミに出す際はファスナー部分は取り外してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76909027SH-061M
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
76909036SH-061L
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
76909045SH-061LL
オープン
529
582(税込)
当日出荷
76909054SH-0613L
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする