LeFH-e×TAKEWAY
HAWK1(ホークワン)
プロテクトZホルダーのベースクランプ
クイックリリースセキュリティハンドルは独自の使いやすさを追求。
回転クランプアームは双方向の角度調整で最適なデバイスの角度調整ができます。
寸法(mm)
152.9×68.9×38.2
質量(g)
110
材質
航空宇宙用途向けアルミニウム合金
挟み能力(mm)
パイプ直径 10~32、板厚 6~32
耐荷重(g)
動的:300
耐荷重(kg)
静的:3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76920254
850029
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください