キーハンガー

キーハンガー カール事務器 キーハンガー カール事務器 キーハンガー カール事務器 キーハンガー カール事務器 キーハンガー カール事務器 キーハンガー カール事務器 キーハンガー カール事務器 キーハンガー カール事務器
(2件のレビュー)

ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。
マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。
キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。

用途キーハンガーとして ホルダー数8 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時) 本体質量(g)95(キーホルダー装着時) 耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力) 内容量1個
注意
※壁取り付け用のネジは付属しておりません。
※ネームシートのテンプレートはカール事務器HPよりダウンロードが可能です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KH-8-K 76920419
KH-8-K 76920419
76920419 KH-8-K ブラック
950
869
956 (税込)
当日出荷
KH-8-W 76920428
KH-8-W 76920428
76920428 KH-8-W ホワイト
950
869
956 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途:
会社の取引先の鍵の管理
卸売・小売業

壁にねじで取り付けて使用しています。
見やすく、鍵の有り無しがわかりやすく使いやすそうです。
価格も安く、助かります。

対象商品:
76920419
2024-05-20
用途:
鍵の保管
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

裏に磁石があるので机の横にくっつけています。それぞれのキーホルダーにも記名できる仕様なので使いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする