東京エンゼル
ラ・クッションパンツⅡ 替えパンツのみ 婦人用
色
ピンク
素材
ナイロン50%、綿30%、ポリウレタン20%
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76929275
3906P
S
84~92
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76929923
3906P
M
90~98
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76929939
3906P
L
96~104
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76929948
3906P
LL
102~110
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください