リンテック21
リンクゲル 4枚入り
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質
ポリウレタン
耐震性
6強相当
内容量
1袋(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76936826
L-405
40×40×5
70以下/4枚使用時
中
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
21日以内出荷
76936844
L-505
50×50×5
100以下/4枚使用時
大
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください