曜日別特売

Raccoon ナイフケース

Raccoon ナイフケース - 三木刃物製作所

素材は水に強い『ベルポーレン』を使用。汚れても洗うことができ、先が開いているので湿気がこもらないです。ボタン止めが付いてますのでケースから落ちる心配もありません。小出刃用(刃長105mm・巾40mm・厚さ3mmまで対応)使用中の刃物に応じてご使用下さい。ボタンが刃に当たりますので充分開けてから出し入れして下さい。

長さ(mm)140質量(g)17刃厚(mm)4幅(mm)62材質ベルポーレンタイプ小出刃用アズワン品番63-1864-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76938585TS183
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする