曜日別特売

つなぎ(通年向け)

つなぎ(通年向け) - mizuno(ミズノ)つなぎ(通年向け) - mizuno(ミズノ)つなぎ(通年向け) - mizuno(ミズノ)つなぎ(通年向け) - mizuno(ミズノ)つなぎ(通年向け) - mizuno(ミズノ)つなぎ(通年向け) - mizuno(ミズノ)つなぎ(通年向け) - mizuno(ミズノ)つなぎ(通年向け) - mizuno(ミズノ)

ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークつなぎ。(通年向け)
■両開きファスナー
■左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット■左袖にはペン差し付き
■再帰反射パイピング(肩)
■立ち襟と開襟、どちらにも対応
■袖口ボタン仕様
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:S/54.8cm、M/55.9cm、L/57cm、XL/58.1cm、2XL/59.2cm、3XL-8/59.2cm、4XL-8/59.3cm
胸回り:S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm
肩幅:S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm
袖丈:S/55.1cm、M/56.8cm、L/58.5cm、XL/60cm、2XL/61.5cm、3XL-8/61.5cm、4XL-8/61.5cm
パターンウエスト:S/99.5cm、M/103.5cm、L/107.5cm、XL/111.5cm、2XL/115.5cm、3XL-8/119.5cm、4XL-8/123.5cm
ヒップ:S/100cm、M/104cm、L/108cm、XL/112cm、2XL/116cm、3XL-8/120cm、4XL-8/124cm
股下(シーム上):S/75.5cm、M/78cm、L/80.5cm、XL/83cm、2XL/85.5cm、3XL-8/84.5cm、4XL-8/84.5cm
裾幅:S/19cm、M/19.5cm、L/20cm、XL/20.5cm、2XL/21cm、3XL-8/21.5cm、4XL-8/21.5cm
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

種別長袖つなぎ機能ストレッチ混率(%)綿混袖丈長袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76930517F2JK15810404:ライトグレーXL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り2点です
76930553F2JK15810909:ブラックXL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り4点です
76930569F2JK15810909:ブラック2XL
オープン13,900
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り4点です
76930578F2JK15811414:ネイビーM
オープン13,900
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り4点です
76930587F2JK15811414:ネイビーL
オープン13,900
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
残り4点です
76930605F2JK15811414:ネイビー2XL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り3点です
76930648F2JK15814949:ベージュ2XL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り4点です
76930499F2JK15810404:ライトグレーM
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
76930508F2JK15810404:ライトグレーL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
76930526F2JK15810404:ライトグレー2XL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
76930535F2JK15810909:ブラックM
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
76930544F2JK15810909:ブラックL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
76930596F2JK15811414:ネイビーXL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
76930614F2JK15814949:ベージュM
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
76930623F2JK15814949:ベージュL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
76930639F2JK15814949:ベージュXL
オープン13,900
10,980
アウトレット
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする