INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ デュアラシリーズ(エコハンドル)
建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。
張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途
洗面器・手洗器用水栓
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
113
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76932188
LF-YD340SY
排水栓あり
一般地
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932197
LF-YD340SYN
排水栓あり
寒冷地
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932206
LF-YD340SYC
排水栓なし
一般地
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932215
LF-YD340SYCN
排水栓なし
寒冷地
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください