曜日別特売

シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)ブラック

シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)ブラック - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)ブラック - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)ブラック - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)ブラック - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)ブラック - INAX(LIXIL)

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。
隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。

用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)117グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76932328LF-YE340SY/SAB排水栓あり
92,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932337LF-YE340SYC/SAB排水栓なし
92,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする