INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)シャインニッケル
建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。
隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途
洗面器・手洗器用水栓
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36±2
使用地区
一般地・寒冷地
吐水口長さ(mm)
117
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76932346
LF-YE340SY/SNI
排水栓あり
¥
102,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932355
LF-YE340SYC/SNI
排水栓なし
¥
102,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください