INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし)
建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。
張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
用途
洗面器・手洗器用水栓
タイプ
排水栓なし
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
151
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76932364
LF-YD340SYHC
クロムメッキ
¥
87,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932373
LF-YD340SYHC/SAB
ブラック
¥
119,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932389
LF-YD340SYHC/SNI
シャインニッケル
¥
149,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください