曜日別特売

シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし)

シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) - INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) - INAX(LIXIL)

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。
隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。

用途洗面器・手洗器用水栓タイプ排水栓なし呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)143グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76932398LF-YE340SYHCクロムメッキ
84,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932407LF-YE340SYHC/SABブラック
116,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76932416LF-YE340SYHC/SNIシャインニッケル
146,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする