曜日別特売

実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_引き出し付き_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業

実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。小物類の収納に便利な引き出し付き。足元に半面棚付き。
均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。
天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。
研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。
カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。
シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。
フルオープンの引出し付き(キャビネット付き)。収納物が見やすく、出し入れ簡単で使いやすい!
スライドレール付きの為開閉もスムーズ!左右方向の自由な位置に取付可能です。
キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:間口335mm×奥行390mm×高さ75mm。
足元には収納に便利な半面棚板付きです。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。

用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天板以外の脚部はスチール製(粉体塗装)で、天板同様の耐薬品仕様ではございませんので予めご了承ください。
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※キャビネットに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76942803SLK-1575UT-BKW150150075074039.9ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
127,250
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76942986SLKH-1575UT-BKW150150075095042.1ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
129,250
77,601
85,361(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76942819SLK-1275UT-BKW150120075074034.6ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
107,450
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76942995SLKH-1275UT-BKW150120075095036.8ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
109,450
66,189
72,808(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76942828SLK-975UT-BKW15090075074029.4ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
92,750
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76943004SLKH-975UT-BKW15090075095031.6ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
94,750
58,976
64,874(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19287978SLK-1875UT-BKW150180075074045.1ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
137,100
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19287987SLK-1890UT-BKW150180090074051.2ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
145,100
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19287996SLKH-1875UT-BKW150180075095047.3ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
139,100
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19288005SLKH-1890UT-BKW150180090095053.8ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
147,300
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする