実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル - 山金工業

作業台の高さ調節が可能!実験台に最適な高耐薬品天板仕様の高さ調整式作業台です。全面棚付き。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さ調整可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。
【高さ調整範囲3タイプ】・高さ400~高さ575mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。
作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。
天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。
研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。
カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。
シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。
足元には収納に便利な全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。

用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天板以外の脚部はスチール製(粉体塗装)で、天板同様の耐薬品仕様ではございませんので予めご了承ください。
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全15種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76943528SLKA-1575TT-BKW【均等】150、【棚板】(半面)501500750600~90042.1ケミテクトスチールブラックシルキーホワイト-
134,550
77,536
85,290(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76943643SLKAH-1575TT-BKW【均等】150、【棚板】(半面)501500750900~120043.9ケミテクトスチールブラックシルキーホワイト-
137,750
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76943537SLKA-1275TT-BKW【均等】150、【棚板】(半面)501200750600~90035.8ケミテクトスチールブラックシルキーホワイト-
112,900
68,188
75,007(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76943659SLKAH-1275TT-BKW【均等】150、【棚板】(半面)501200750900~120037.6ケミテクトスチールブラックシルキーホワイト-
116,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76943546SLKA-975TT-BKW【均等】150、【棚板】(半面)50900750600~90029.6ケミテクトスチールブラックシルキーホワイト-
96,050
56,928
62,621(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76943668SLKAH-975TT-BKW【均等】150、【棚板】(半面)50900750900~120031.4ケミテクトスチールブラックシルキーホワイト-
99,250
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505265SLKAL-1575TT-BKW1501500750400~57539.7ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
134,050
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505274SLKAL-1275TT-BKW1501200750400~57533.4ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
112,400
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505290SLKAL-975TT-BKW150900750400~57527.2ケミテクトスチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
95,550
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19288617SLKAL-1875TT-BKW1501800750400~57545.9ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
145,400
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19288626SLKAL-1890TT-BKW1501800900400~57553.8ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
153,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19288635SLKA-1875TT-BKW1501800750600~90048.3ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
145,900
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19288651SLKA-1890TT-BKW1501800900600~90056.2ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
153,600
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19288660SLKAH-1875TT-BKW1501800750900~120050.1ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
149,100
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19288669SLKAH-1890TT-BKW1501800900900~120058.2ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)スチール(粉体塗装)ブラックシルキーホワイトシルキーホワイト
156,600
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする