塩ビシート・電動式シート溶接機。防水シートの施工に便利なグッズとして5点セットにしました。必要なものはこれだけでOKです。
熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。
さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。
エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。
ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。
スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。
ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。
信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


