曜日別特売

ライスタートリアックST オリジナル3点セット

ライスタートリアックST オリジナル3点セット - タイセイライスタートリアックST オリジナル3点セット - タイセイライスタートリアックST オリジナル3点セット - タイセイ

塩ビシート・電動式シート溶接機。必要なパーツに絞り、どこよりもお求めやすい価格を実現しました。
熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。
さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。
エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。
ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。
スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。
ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。
信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。

セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、収納ボックス(ライスター型番:116.586)電圧(V)100消費電力(W)1500熱風温度(℃)40~700長さ(mm)338質量(kg)<1(接続ケーブル無し)適合規格CE保護クラスII:回ハンドル径(Φmm)56径(Φmm)90内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76945506ベーシック3点セット一式
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする