タイセイ
のり付きバッカー
目地深さ調整材
建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途
目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質
ポリエチレン発泡体
長さ(mm)
1000
タイプ
片面のり付
内容量
1本
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76946757
5×10
目地:5
10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946766
5×15
目地:5
15
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946775
5×20
目地:5
20
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946784
5×25
目地:5
25
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946793
5×30
目地:5
30
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946809
5×35
目地:5
35
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946818
5×40
目地:5
40
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946827
5×45
目地:5
45
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946836
5×50
目地:5
50
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946845
5×55
目地:5
55
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946854
5×60
目地:5
60
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946863
5×65
目地:5
65
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946879
5×70
目地:5
70
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946888
5×75
目地:5
75
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946897
5×80
目地:5
80
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946906
5×85
目地:5
85
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946915
5×90
目地:5
90
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946924
5×95
目地:5
95
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946933
5×100
目地:5
100
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946949
10×10
目地:10
10
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946958
10×15
目地:10
15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946967
10×20
目地:10
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946976
10×25
目地:10
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946985
10×30
目地:10
30
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946994
10×35
目地:10
35
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947003
10×40
目地:10
40
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947019
10×45
目地:10
45
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947028
10×50
目地:10
50
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947037
10×55
目地:10
55
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947046
10×60
目地:10
60
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947055
10×65
目地:10
65
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947064
10×70
目地:10
70
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947073
10×75
目地:10
75
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947089
10×80
目地:10
80
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947098
10×85
目地:10
85
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947107
10×90
目地:10
90
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947116
10×95
目地:10
95
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947125
10×100
目地:10
100
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947134
15×10
目地:15
10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947143
15×15
目地:15
15
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947159
15×20
目地:15
20
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947168
15×25
目地:15
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947177
15×30
目地:15
30
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947186
15×35
目地:15
35
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947195
15×40
目地:15
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947204
15×45
目地:15
45
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947213
15×50
目地:15
50
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947229
15×55
目地:15
55
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947238
15×60
目地:15
60
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947247
15×65
目地:15
65
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません