ワールドフォームアイボリー ノズル無し

ワールドフォームアイボリー ノズル無し - タイセイワールドフォームアイボリー ノズル無し - タイセイワールドフォームアイボリー ノズル無し - タイセイ

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。
ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。
ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能

用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に容量(mL)750色調アイボリー外寸(Φ×長さ)(mm)71×285密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20熱伝導率(W/mk)0.032表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)燃焼性自己消火性倍率(倍)(発泡)1.5~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)ノズル無し仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
注意
※簡易ノズルは付属しておりません。
※専用ガンを別途ご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76947719-1箱(15本)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947728-1箱(3本)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76947737-1本
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする