タイセイ
クォートリックドリルビット SDSプラス
低振動!効率的な切粉除去!アンカーに適した新円の穿孔!フィッシャーSDSプラス(SDSplus)クォートリックドリルビット 4枚刃。SDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用刃。
用途
アンカーやプラグビス用のコンクリート下穴あけに
刃数
4枚
内容量
1本
注意
※SDSプラス(SDSplus)ドリルビットはSDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用の刃です。
※SDSマックス(SDSmax)ハンマードリルや回転ドリル・振動ドリルには適合しません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76947965
5/50/115
5
50
115
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76947974
5/100/165
5
100
165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76947983
5.5/50/115
5.5
50
115
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76947999
5.5/100/165
5.5
100
165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76948008
6/50/115
6
50
115
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76948017
6/100/165
6
100
165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76948026
6.5/100/165
6.5
100
165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76948035
6.5/150/215
6.5
150
215
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76948044
8/100/165
8
100
165
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。