曜日別特売

のり付きバッカー(10本1セット)

のり付きバッカー(10本1セット) - タイセイのり付きバッカー(10本1セット) - タイセイ
(2件のレビュー)

目地深さ調整材
建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。

用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付内容量1セット(10本)
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769492955×10目地:510
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493045×15目地:515
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493135×20目地:520
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493295×25目地:525
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493385×30目地:530
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493475×35目地:535
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493565×40目地:540
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493655×45目地:545
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493745×50目地:550
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493835×55目地:555
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769493995×60目地:560
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769494085×65目地:565
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769494175×70目地:570
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769494265×75目地:575
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769494355×80目地:580
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769494445×85目地:585
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769494535×90目地:590
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769494695×95目地:595
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
769494785×100目地:5100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694948710×10目地:1010
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694949610×15目地:1015
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694950510×20目地:1020
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694951410×25目地:1025
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694952310×30目地:1030
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694953910×35目地:1035
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694954810×40目地:1040
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694955710×45目地:1045
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694956610×50目地:1050
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694957510×55目地:1055
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694958410×60目地:1060
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694959310×65目地:1065
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694960910×70目地:1070
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694961810×75目地:1075
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694962710×80目地:1080
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694963610×85目地:1085
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694964510×90目地:1090
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694965410×95目地:1095
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694966310×100目地:10100
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694967915×10目地:1510
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694968815×15目地:1515
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694969715×20目地:1520
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694970615×25目地:1525
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694971515×30目地:1530
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694972415×35目地:1535
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694973315×40目地:1540
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694974915×45目地:1545
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694975815×50目地:1550
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694976715×55目地:1555
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694977615×60目地:1560
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7694978515×65目地:1565
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76949566
2023-08-25
用途: 既存構造物と土間コンの縁切り
有限会社召田工務店建設業・工事業

両面テープの付きも良くとても貼りやすかったです。
サイズも豊富ですので仕様により選べるので、またリピートしたいと思います。

対象商品 : 76949873
2023-07-19
用途: ドア設置時の隙間補填
不動産業

物は問題なく良い物でしたが、どの面にのりが付いているか分かりやすく表記してもらえるともっとよかったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする