みのる産業
大苗用ハンドプランター HPS-9
腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。
足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。
用途
トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ
適合作物
トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗
全長(mm)
機体:280
全幅(mm)
機体:200
全高(mm)
機体:735、830(2段階調節)
質量(kg)
2.8
寸法(cm)
植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節)
種類
3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm)
草丈(cm)
苗:推奨20cm以下
仕様
根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗
直径(Φmm)
根鉢:90以下
内容量
1台
注意
※圃場条件
※耕転後1週間以内で、雨にあっていないやわらかいほ場
※砕土が十分にできているほ場
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76945479
HPS-9
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません