曜日別特売

玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A

玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A - みのる産業玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A - みのる産業玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A - みのる産業

条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。
溝切、播種、覆土が一工程でできます。
播種量が均一な繰出しロール式です。
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。

用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適適合作物玉葱・ベビーリーフ全長(mm)機体:820全幅(mm)機体:560全高(mm)機体:690質量(kg)21.5走行タイプ手押し前後輪走行方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き条数播種:5条条間距離(cm)播種:8播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76945488PWX-50A
158,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする