アルミ製シームレスペイントカップ

アルミ製シームレスペイントカップ - 恵宏製作所アルミ製シームレスペイントカップ - 恵宏製作所アルミ製シームレスペイントカップ - 恵宏製作所アルミ製シームレスペイントカップ - 恵宏製作所アルミ製シームレスペイントカップ - 恵宏製作所

従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。
高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。
カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。
塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。
カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!

用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ内容量1個
注意
※取付ネジをよく確認してご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76950309Eco600ⅡAG1/4
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
76950318Eco600ⅢAG3/8
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする