好川産業
ペール缶
(1件のレビュー)
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途
流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)
20
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
材質
スチール
内容量
1缶
注意
※フタ・バンドは含まれておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76950327
56973
白
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76950336
56978
緑
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください