HEADS(ヘッズ)
母の日シール(強粘着)
強粘着仕様なので、普通のシールでは剥がれやすい梨地素材のギフトバッグにもおすすめ。このシールを貼るだけで華やかな母の日のギフトラッピングが完成します。
材質
紙
種別
強粘着シール
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76954737
MA-33S
65
クラッシーピンク
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76954728
MA-32S
-
ハートカーネーション
65×65
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください