曜日別特売

マザーズデイのぼり-8/フラワーリース

マザーズデイのぼり-8/フラワーリース - HEADS(ヘッズ)マザーズデイのぼり-8/フラワーリース - HEADS(ヘッズ)

可愛らしいお花のリースがモチーフの母の日のぼりです。同じデザインのポスターやタペストリー、ラッピングアイテムとあわせて母の日の店頭アピールにおすすめです!

寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800材質ポリエステル種別片面デザイン内容量1パック(1枚)
注意
※ポールは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76954807MA-N8
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする