ピーコック魔法瓶工業
ステンレスマグボトル ポーチ付
片手で簡単ワンタッチオープン。ロックリング付きなので、安心して持ち運べます。
すみずみまで洗える分解せんでお手入れ簡単。
手にさげて持ち運べるおしゃれなストラップ付き。
氷がスッポリ入れられる口径44mm。
容量(L)
0.5
口径(mm)
44
本体寸法(mm)
64×75×236 (ポーチ含まず)
本体質量(kg)
0.29 (ポーチ含)
保温効力(℃)
(6時間) 66以上、(1時間) 87以上
保冷効力(℃)
(6時間) 9以下
内容量
1本
取扱説明書:
(2.29MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955148
AMI-F50 AV
パープル
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
76955157
AMI-F50 B
ブラック
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください