曜日別特売

焼酎タンブラー

焼酎タンブラー - ピーコック魔法瓶工業焼酎タンブラー - ピーコック魔法瓶工業焼酎タンブラー - ピーコック魔法瓶工業焼酎タンブラー - ピーコック魔法瓶工業

セラミックと魔法瓶構造のW素材タンブラー
焼酎のお湯割りやホットワインにも。
焼酎やウイスキーをロックで。
内側のセラミックカップと、外側のステンレスカップのW素材タンブラー。
内側のセラミックカップに飲みものを入れます。
セラミックカップは電子レンジ対応。

容量(L)0.27ブラック口径(mm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×D88×H99本体質量(kg)0.32内容量1本
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※ステンレスカップは金属製のため電子レンジでの加熱はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76955254ATE-30 B
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする