ピーコック魔法瓶工業
酒器セット
ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。
徳利注ぎ口。
容量(L)
徳利・猪口 0.3/0.08
色
ステンレス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
徳利・猪口 W68×D68×H161/W59×D59×H53
本体質量(kg)
徳利・猪口 0.185/0.04
保温効力(℃)
(1時間)・徳利 63以上
保冷効力(℃)
(1時間)・徳利 7以下
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.93MB)
注意
※本製品はステンレス製のため、湯せんや電子レンジでの加熱はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955263
ACF-38 XA
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください