曜日別特売

ミニアイスペール

ミニアイスペール - ピーコック魔法瓶工業ミニアイスペール - ピーコック魔法瓶工業ミニアイスペール - ピーコック魔法瓶工業ミニアイスペール - ピーコック魔法瓶工業

家飲みにぴったりなちょうどいいサイズのアイスペール
ステンレス真空2重構造で長時間保冷。
魔法瓶構造で結露しにくいため、卓上を濡らしにくい。
家飲みにちょうどいいミニサイズ。
ウッド素材の蓋はおつまみを置く小皿としても。
トング付き

容量(L)0.55ステンレス口径(mm)97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×D108×H105本体質量(kg)0.3(トングを除く)、トング:0.02内容量1個
取扱説明書:(1.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76955279IBC-55 XA
3,480
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする