ゲーミングボトル

ゲーミングボトル - ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル - ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル - ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル - ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル - ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル - ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル - ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル - ピーコック魔法瓶工業

スピードチャージを実現。
止水構造設計の携帯用ボトル。
飲み口は片手の指で簡単に開閉が可能。
ストローはシリコーン製で口当たりがよく飲みやすい。
人間工学に基づき設計された、指と手のひらに馴染み掴みやすいシリコーン製グリップ。
携帯しやすいハンドル付き。
メーカー従来品に比べ軽量のため、持ち運びの負荷を軽減します。
止水構造設計でこぼれにくく、外出先や大会でのプレイ中にも最適。

容量(L)0.65口径(mm)48本体寸法(mm)7.8×9.7×27.8本体質量(kg)0.34保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1本
取扱説明書:(2.31MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体76955498AKX-R65 ABブルーブラック
7,000
4,000
4,400(税込)
6日以内出荷
※本体76955507AKX-R65 GBグリーンブラック
7,000
4,000
4,400(税込)
6日以内出荷
※本体76955516AKX-R65 RBレッドブラック
7,000
4,000
4,400(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする