ピーコック魔法瓶工業
ガラス製ハンディポット
ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
容量(L)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×D179×H263
本体質量(kg)
0.73
保温効力(℃)
(10時間) 68以上
保冷効力(℃)
(10時間) 8以下
内容量
1本
取扱説明書:
(1.64MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955577
GHD-100 FLC
カントリーフラワー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
76955586
GHD-100 ZA
アーバン
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください