ピーコック魔法瓶工業
リビングポット
おうち時間をもっと豊かに。テレワークやカフェシーンに合う卓上ポット。
パーツが少なくお手入れしやすい構造。
奥までお手入れがしやすい幅広口径(約7.6cm)。
容量(L)
1
本体寸法(mm)
98×148×234
本体質量(kg)
0.74
保温効力(℃)
(10時間) 64以上
保冷効力(℃)
(10時間) 10以下
内容量
1本
取扱説明書:
(2.29MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955595
AHW-100 W
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください