TAKAGI(高儀)
メスティン メモリ・リブ付き
目盛り・リブ付き
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける
軽量で持ち運びに便利
固形燃料でご飯が炊ける
ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能
2合用のメスティンを収納可能で持ち運びに便利
用途
ご飯炊きや麺類の調理に
満水容量(mL)
1580
色
シルバー
材質
本体・フタ:アルミニウム(底の厚さ:1mm)/ハンドル:ステンレス鋼 /ハンドルカバー:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
ハンドルカバー:180
表面処理
アルマイト加工
タイプ
4号用
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955699
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください